Daugiadančių 1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys 8 vnt.

Prekės Nr.: 639511
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 8
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Ilgis 227 mm
Plotis 131 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis Galvutės TORX® varžtams; Daugiadantis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 639511
EAN / GTIN 4018754261680
Gamintojo numeris 96033606

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Daugiadančiams / XZN varžtams su sriegiu M6 − M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 5 vnt. Nr. 642800 (trumpi)
dyd. M6; M8; M10; M12; M14
3 vnt. Nr. 64 642900 (ilgi)
dyd. M8; M10; M12
Laikoma: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį