1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys su TiN danga Torx® varžtams 9 vnt.

Prekės Nr.: 639506
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 9
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Ilgis 185 mm
Plotis 153 mm
Aukštis 52 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 639506
EAN / GTIN 4000896051540
Gamintojo numeris 992/9

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir atsparumui nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

Paskirtis:

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 − M14.

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

Tiekiama:

Atsuktuvų antgaliai: 9 vnt. dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Laikoma: Smartcase, galima pastatyti

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį