6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 639430
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-19

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8790 C HF 1
Dalių skaičius 10
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-19 mm
Ilgis 165 mm
Plotis 140 mm
Aukštis 65 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 639430
EAN / GTIN 4013288184238
Gamintojo numeris 05004203001

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su šešiabriaune galvute ir sriegiu M6 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Laikomi: tekstiliniame dėkle su lipuku

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį