6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys 6 vnt., ilgos

Prekės Nr.: 639417
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8740 C HF 2
Dalių skaičius 6
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 4-10 mm
Ilgis 165 mm
Plotis 140 mm
Aukštis 65 mm
Perdavos profilis 6-briaunis raktas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Gamintojo numeris 05004210001

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su sriegiu M5 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Tiekiama:

Atsuktuvų antgaliai: 6 vnt. dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Laikomi: tekstiliniame dėkle su lipuku

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį