Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 22 vnt. 12

Prekės Nr.: 637816 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-32

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dalių skaičius 22
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    12-briaunių galvučių dydžių ribos 10-32 mm
    Pakuotė ABS plastiko dėžė
    Ilgis 454 mm
    Plotis 253 mm
    Aukštis 64 mm
    Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Produkto rūšis Užmaunamas raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 637816 12
    EAN / GTIN 4018754260898
    Gamintojo numeris 96031447

    Aprašymas

    Modelis:

    Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
    Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642100.

    Paskirtis:

    Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22.

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

    Tiekiama:

    Galvutės: 16 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    T formos rankena: 1 vnt. 641300
    Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000 dyd. 75; 130; 255
    Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600
    Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100
    Laikoma: ABS plastiko dėžė