Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 15 vnt. 12

Prekės Nr.: 637714 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-32

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 15
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 10-32 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 413 mm
Plotis 226 mm
Aukštis 64 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637714 12
EAN / GTIN 4018754260867
Gamintojo numeris 96031435

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642100.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 12 vnt. dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 ilgintuvai: Nr. 641000 dyd. 130; 255
1 terkšlė: Nr. 640100
Laikoma: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį