{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dalių skaičius | 12 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 10-24 mm | |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | |
Ilgis | 357 mm | |
Plotis | 176 mm | |
Aukštis | 52 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Stalčiaus užpildymo lygis G | 6×14 | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 637662 6 | |
EAN / GTIN | 4062406061302 | |
Gamintojo numeris | 637662 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 12 vnt., Tipas: 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
349 vnt. yra sandėlyje
179,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
539 vnt. yra sandėlyje
298,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
222,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 078 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 017 vnt. yra sandėlyje
122,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 066 vnt. yra sandėlyje
160,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Dalių skaičius | 12 | 23 | 16 | 23 | 12 | 16 |
Plotis | 176 mm | 294 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm | 227 mm |
Aukštis | 52 mm | 61 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Ilgis | 357 mm | 510 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 10-24 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-24 mm | 10-34 mm |