6-briaunė 3/8 colio galvutė izoliuota 10 mm

Prekės Nr.: 637656 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 18 mm
Ilgis 45 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas, izoliuotas plastiku
su AS-drive profiliu ne
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637656 10
EAN / GTIN 4007555300100
Gamintojo numeris 300100

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė izoliacinė danga iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr.637650637656) juos tarpusavyje derinant.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį