6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė colinis modelis, Šešiabriaunis: 1/8in

Prekės Nr.: 637622 1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 039 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1/8 in
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš pavaros pusės 19 mm
Ilgis 47 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637622 1/8
EAN / GTIN 4062406311445
Gamintojo numeris 637622 1/8

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė colinis modelis, Šešiabriaunis: 1/8in

6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė colinis modelis, Šešiabriaunis: 1/8in

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 039 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 016 vnt. yra sandėlyje
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
707 vnt. yra sandėlyje
4,81 €
⌀ iš pavaros pusės 19 mm 19 mm 12 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas
Pavaros keturbriaunis 3/8 in 3/8 in 1/4 in
Ilgis 47 mm 47 mm 36 mm
Šešiabriaunis 1/8 in 1/8 in 1/8 in
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį