{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 6 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 17,8 mm | |
Ilgis | 52 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637600 6 | |
EAN / GTIN | 4018754002597 | |
Gamintojo numeris | 02050006 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė, Šešiabriaunis: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
11,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 367 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 198 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Ilgis | 52 mm | 46 mm | 46 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |