{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | E5 | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Profilio dydis A | 4,7 mm | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 7 mm | |
Ilgis | 28 mm | |
Perdavos profilis | Galvutės TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637450 E5 | |
EAN / GTIN | 4018754003655 | |
Gamintojo numeris | 02270005 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
3/8 colio galvutė Torx® varžtams, Torx® profilis: E5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
782 vnt. yra sandėlyje
3,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 7 mm | 6,7 mm |
Perdavos profilis | Galvutės TORX® varžtams | Galvutės TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 1/4 in |
Ilgis | 28 mm | 25 mm |
Torx® profilis | E5 | E5 |
Profilio dydis A | 4,7 mm | 4,7 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |