3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms 14 mm

Prekės Nr.: 637340 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 14 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 18 mm
Ilgis 64 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Laikymo mechanizmas uždegimo žvakėms Karūninė spyruoklė
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637340 14
EAN / GTIN 4045197606020
Gamintojo numeris 4766-2

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
12-briaunės galvutės

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.