{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 17 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 23,4 mm | |
Ilgis | 64 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637320 17 | |
EAN / GTIN | 4045197556684 | |
Gamintojo numeris | 637320 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
12-briaunė 3/8 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
805 vnt. yra sandėlyje
9,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 030 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 23,4 mm | 23,4 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 64 mm | 27 mm |
Rakto dydis | 17 mm | 17 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |