3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms 18 mm

Prekės Nr.: 637310 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 18 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 24,2 mm
Ilgis 65 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Laikymo mechanizmas uždegimo žvakėms Guminis laikiklis
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637310 18
EAN / GTIN 4018754003228
Gamintojo numeris 02130018

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu AS-Drive profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.
6-briaunės galvutės

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį