{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13/16 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,9 mm | |
Ilgis | 29 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637232 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309886 | |
Gamintojo numeris | 637232 13/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-briaunė 3/8 colio galvutė colinis modelis, Rakto dydis: 13/16in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
502 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
7,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
502 vnt. yra sandėlyje
7,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje
4,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,9 mm | 28,5 mm | 27,9 mm | 28,5 mm | 31,2 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 1/2 in | 3/8 in | 1/2 in | 3/4 in |
Ilgis | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm | 50 mm |
Rakto dydis | 13/16 in | 13/16 in | 13/16 in | 13/16 in | 13/16 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |