{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 22 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,6 mm | |
Ilgis | 31 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637220 22 | |
EAN / GTIN | 4045197163271 | |
Gamintojo numeris | 637220 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
3/8 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
896 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
806 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 12-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Rakto dydis | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |