3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive 7 mm

Prekės Nr.: 637125 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
916 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • 6-briaunės galvutės profilis: Surfacedrive
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 17/64 in
    Rakto dydis 7 mm
    Pavaros keturbriaunis 3/8 in
    6-briaunės galvutės profilis Surfacedrive
    Norma DIN 3124
    ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 10,9 mm
    Ilgis 25,5 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuotas
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 637125 7
    EAN / GTIN 4045197523907
    Gamintojo numeris 637125 7

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
    Specialios vidinės geometrijos Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį