12-briaunė 3/8 colio galvutė colinis modelis, Rakto dydis: 1in

Prekės Nr.: 637032 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
506 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 in
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 34 mm
Ilgis 31 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637032 1
EAN / GTIN 4062406310059
Gamintojo numeris 637032 1

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai su HT-drive profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


12-briaunė 3/8 colio galvutė colinis modelis, Rakto dydis: 1in

12-briaunė 3/8 colio galvutė colinis modelis, Rakto dydis: 1in

reikia užklausti
Yra sandėlyje
506 vnt. yra sandėlyje
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
474 vnt. yra sandėlyje
14,30 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 34 mm 34 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas 12-briaunis užmaunamas raktas
Pavaros keturbriaunis 3/8 in 3/8 in
Ilgis 31 mm 64 mm
Rakto dydis 1 in 1 in
Produkto rūšis Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį