3/8 colio šarnyrinė rankena

Prekės Nr.: 636000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/8 in
visas ilgis 253,5 mm
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 636000
EAN / GTIN 4018754177752
Gamintojo numeris 12061010

Aprašymas

Modelis:

Lankstas sukiojamas 180° kampu. Su 2 komponentų rankena.

Standartas:

DIN 3122-F 10
Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį