3/8 colio ilgintuvas QuickRelease 160 mm

Prekės Nr.: 635645 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 160 mm
    Pavaros keturbriaunis 3/8 in
    Produkto rūšis Ilgintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 635645 160
    EAN / GTIN 4018754141241
    Gamintojo numeris 12011002

    Aprašymas

    Privalumai:

    QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.

    Standartas:

    Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.
    DIN 3123-B 10

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

    Tinka:

    Rankinės pavaros galvutės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį