3/8 colio ilgintuvas „Wobble-Fix“ 150 mm

Prekės Nr.: 635635 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • Kvadratas su Wobble-Fix: galima pasukti

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 150 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Kvadratas su Wobble-Fix galima pasukti
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 635635 150
EAN / GTIN 4991644062355
Gamintojo numeris 3763-150

Aprašymas

Modelis:

Dvikopis ilgintuvas. Lenktas ilgintuvas (galima iki 15°), padėtis nustatoma fiksatoriumi.

Standartas:

Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį