Smulkiadantė 3/8 colio perjungiama terkšlė „Zyklop Metal” su išmetikliu

Prekės Nr.: 635295
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 8004 B
    Pavaros keturbriaunis 3/8 in
    visas ilgis 222 mm
    Dantų skaičius 72
    Darbinis kampas 5 laipsniai
    Medžiaga Chromo molibdeno plienas
    Paviršius matinis chromuotas
    Produkto rūšis Terkšlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 635295
    EAN / GTIN 4013288174048
    Gamintojo numeris 05004034001

    Aprašymas

    Modelis:

    Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą. Su išmetikliu.

    Standartas:

    Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

    Tinka:

    Rankinės pavaros galvutės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį