Daugiadančių atsuktuvų galvučių rinkinys, 3/8 colio kvadratas, 4 vnt 3/8

Prekės Nr.: 634847 3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 4
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Perdavos profilis Daugiadantis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 634847 3/8
EAN / GTIN 4062406235345
Gamintojo numeris 634847 3/8

Aprašymas

Paskirtis:

Daugiadančiams / XZN varžtams su sriegiu M5 − M10.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Atsuktuvų galvutės daugiadančiams: 4 vnt. (48 mm ilgio) dyd. M5; M6; M8; M10

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį