{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 8-22 mm | |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | |
Ilgis | 357 mm | |
Plotis | 176 mm | |
Aukštis | 45 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Stalčiaus užpildymo lygis G | 6×14 | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 633912 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060732 | |
Gamintojo numeris | 633912 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt., Tipas: 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
382 vnt. yra sandėlyje
222,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje
195,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
362 vnt. yra sandėlyje
122,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Plotis | 176 mm | 147 mm | 174 mm |
Aukštis | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Ilgis | 357 mm | 257 mm | 357 mm |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Steckschlüssel | Steckschlüssel |