Smulkiadantė terkšlė, perjungiama, 1/4″ su sukama rankena ir išmetikliu

Prekės Nr.: 632395
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavaros keturbriaunis 1/4 in
    visas ilgis 120 mm
    Dantų skaičius 60
    Darbinis kampas 0 laipsniai - 6 laipsniai
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuotas
    Produkto rūšis Terkšlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 632395
    EAN / GTIN 3148518525961
    Gamintojo numeris R.360

    Aprašymas

    Modelis:

    Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
    Su perjungimo plokštele į dešininę ar kairinę eigą.
    Įprastai naudojant darbinis kampas yra 6°, naudojant sukamąją rankeną − 0°.

    Standartas:

    Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Tinka:

    Rankinės pavaros galvutės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį