{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX15 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Profilio dydis A | 3,3 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | |
Ilgis | 28 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | TiN | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631833 TX15 | |
EAN / GTIN | 4000896036981 | |
Gamintojo numeris | 8502-T15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 1/4 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams, TiN danga trumpa TX15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
383 vnt. yra sandėlyje
7,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
335 vnt. yra sandėlyje
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 28 mm | 36 mm | 25 mm |
Torx® profilis | TX15 | TX15 | TX15 |
Profilio dydis A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |