{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX10 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Profilio dydis A | 2,7 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 12,5 mm | |
Ilgis | 100 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631769 TX10 | |
EAN / GTIN | 4062406265274 | |
Gamintojo numeris | 631769 TX10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams ilgas TX10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
754 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
646 vnt. yra sandėlyje
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 100 mm | 100 mm | 25 mm |
Paviršius | matinis chromuotas | chromuoti | chromuoti |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Profilio dydis A | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |