1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis trumpas 5 mm

Prekės Nr.: 631710 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 5 mm
    Pavaros keturbriaunis 1/4 in
    ⌀ iš pavaros pusės 11,6 mm
    Ilgis 28 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 631710 5
    EAN / GTIN 4018754000647
    Gamintojo numeris 01120005

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
    Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

    Standartas:

    DIN 7422

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį