{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 6 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 12,5 mm | |
Ilgis | 36 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631709 6 | |
EAN / GTIN | 4062406265113 | |
Gamintojo numeris | 631709 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis trumpas, Šešiabriaunis: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
6,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 301 vnt. yra sandėlyje
4,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 12,5 mm | 13 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 36 mm | 36 mm |
Šešiabriaunis | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |