{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5/16 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,9 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631417 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310837 | |
Gamintojo numeris | 631417 5/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-briaunė ilga 1/4 colio galvutė colinis modelis, Rakto dydis: 5/16in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
541 vnt. yra sandėlyje
9,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
625 vnt. yra sandėlyje
4,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
497 vnt. yra sandėlyje
6,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
754 vnt. yra sandėlyje
2,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
648 vnt. yra sandėlyje
4,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,8 mm | 11,9 mm | 11,8 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 3/8 in | 1/4 in | 3/8 in |
Ilgis | 50 mm | 24,8 mm | 25,5 mm | 24,8 mm | 25,5 mm |
Rakto dydis | 5/16 in | 5/16 in | 5/16 in | 5/16 in | 5/16 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |