{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 14,5 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631415 10 | |
EAN / GTIN | 4045197493316 | |
Gamintojo numeris | 631415 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 027 vnt. yra sandėlyje
8,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 581 vnt. yra sandėlyje
2,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
770 vnt. yra sandėlyje
3,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 776 vnt. yra sandėlyje
3,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
531 vnt. yra sandėlyje
2,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
654 vnt. yra sandėlyje
12,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 14,5 mm | 14,4 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Rakto dydis | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |