{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5/16 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,9 mm | |
Ilgis | 24,8 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 630962 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310912 | |
Gamintojo numeris | 630962 5/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
12-briaunė galvutė, 1/4 colio colinis modelis, Rakto dydis: 5/16in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
956 vnt. yra sandėlyje
2,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
971 vnt. yra sandėlyje
3,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
569 vnt. yra sandėlyje
13,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
618 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | chromuotas | chromuotas |
Rakto dydis | 5/16 in | 5/16 in | 5/16 in | 5/16 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |