Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 35 vnt.

Prekės Nr.: 630335
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 5,5-14
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-7

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 35
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 5,5-14 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-7 mm
Pakuotė Plastikinė dėžutė su stovu / padėklu
Ilgis 180 mm
Plotis 150 mm
Aukštis 54 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; 6-briaunis raktas; Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias Phillips atsuktuvas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630335
EAN / GTIN 4000896178513
Gamintojo numeris 853-2

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M3 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 − M6, varžtams su įpjova ir sriegiu M3 − M5 ir vidiniams Torx® kiaurymių varžtams su sriegiu M3 − M8.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 5 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 7 mm
antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: 7 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3
antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3
antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. dyd. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
antgalių-geležčių laikiklis: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas − 1/4 colio antgalio laikiklis
ilgintuvai: 2 vnt. dyd. 55 ir 101,5 mm
terkšlė: 1 vnt.
sudėta į: plastikinę dėžutę su stovu / padėklu

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį