{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ilgis | 172 mm | |
Išorinis plotis | 128 mm | |
Išorinis aukštis | 46 mm | |
Vidinis ilgis | 166 mm | |
Vidinis plotis | 120 mm | |
Vidinis aukštis | 36 mm | |
Produkto rūšis | Sisteminė dėžė |
Produkto numeris | 630315 2 | |
EAN / GTIN | 4045197610867 | |
Gamintojo numeris | 630315 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sisteminė dėžė, Tipas: 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
5,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 137 vnt. yra sandėlyje
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
538 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 142 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis plotis | 128 mm | 132 mm | 147 mm | 149 mm |
Išorinis aukštis | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Išorinis ilgis | 172 mm | 260 mm | 257 mm | 257 mm |
Vidinis plotis | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Vidinis aukštis | 36 mm | 35 mm | 37 mm | 37 mm |
Vidinis ilgis | 166 mm | 254 mm | 250 mm | 250 mm |
Produkto rūšis | Sisteminė dėžė | Sisteminė dėžė | Sisteminė dėžė | Sisteminė dėžė |