Galvučių rinkinys. Zyklop-Speed 1/4 colio su laikymo funkcija 42

Prekės Nr.: 630297 42
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-14
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 2-8

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 8100 SA All-In
    Dalių skaičius 42
    Pavaros keturbriaunis 1/4 in
    6-briaunių galvučių dydžių ribos 4-14 mm
    6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 2-8 mm
    Pakuotė Medžiaginis dėklas, užklijuojamas lipuku
    Perdavos profilis galvutės 6-briaunės; Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas
    Produkto rūšis Užmaunamas raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 630297 42
    EAN / GTIN 4013288190994
    Gamintojo numeris 05003755001

    Aprašymas

    Modelis:

    Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
    Kompaktiškas rinkinys, kad mažoje erdvėje tilptų kuo daugiau įrankių. Visiškai naujas terkšlės rinkinio pojūtis dėl modernių tvirtų ir ilgaamžiškų tekstilinių dėžių. Galima išdėstyti vertikaliai, kad įrankius dirbtuvės lentynoje matytumėte dar lengviau. Papildoma paviršiaus apsauga dėl išorėje esančios tekstilinės medžiagos. Mažas svoris ir tūris užtikrina lengvesnį judėjimą. Su įrankių paieškos įrankiu „Take it Easy“: Spalvinis žymėjimas pagal dydžius.
    42 dalių terkšlių rinkinys tvirtoje tekstilinėje dėžutėje. Lengvai palenkiama terkšlės galvutė su 5 apibrėžtais fiksatoriais. Torx®, Hex-Plus ir išoriniam šešiabriauniui skirtas raktas su laikymo funkcija, skirta sukimui ir veržimui

    Tiekiama:

    6-briaunės galvutės: 13 vnt. dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
    atsuktuvų galvutės, skirtos Phillips varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3
    atsuktuvų galvutės, skirtos Pozidriv varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3
    atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova: 2 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
    atsuktuvo galvutės vidiniams Torx® varžtams: 9 vnt. dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    ilgintuvas Wobble: 1 vnt. dyd. 56 mm
    ilgintuvas „flexible-lock“: 1 vnt. dyd. 150 mm
    terkšlė Zyklop Speed: 1 vnt. Nr. 632390
    veržlės pašalinimo įrankis: 1 vnt. dyd. 14 mm
    sudėta į: tekstilinį dėklą su lipuku

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį