3/8 colio keturbriaunių galvučių rinkinys 28 vnt. 28

Prekės Nr.: 630047 28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
409 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 1/4-7/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 28
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 1/4-7/8 in
Pakuotė plastikinę dėžę
Ilgis 350 mm
Plotis 302 mm
Aukštis 84 mm
Perdavos profilis 12-briaunė galvutė
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630047 28
EAN / GTIN 4045197955975

Aprašymas

Modelis:

Pavaros ir jungties vieta pagal DIN 3122 / 3123 Viskas sudėta į plastikinę dėžę.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

12-briaunės galvutės: 12 vnt. kaip Nr. 637100
dyd. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 colio
galinės galvutės, 12-briaunės, ilgos: 9 vnt. panašūs į Nr. 637322 dyd. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 colio
galvutės pakaitinimo žvakėms, 12-briaunės: 2 vnt. panašūs į Nr. 637329 dyd. 16; 20,8
T formos rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 635720, dyd. 200
ilgintuvai: 2 vnt. kaip Nr. 635420 dyd. 75; 250
lankstas: 1 vnt. panašus į Nr. 636220
terkšlė: 1 vnt. panašus į Nr. 635090
sudėta į: plastikinį lagaminą