{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dalių skaičius | 35 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in; 1/4 in | |
Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Ilgis | 355 mm | |
Plotis | 235 mm | |
Aukštis | 65 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams; Galvutės Torx® varžtams | |
Paviršius | chromuotas | |
su QuickRelease | ne | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 630036 35 | |
EAN / GTIN | 4000896239887 | |
Gamintojo numeris | 1557/35 |