Rūšiavimo dėžutė 20 dalių, su atsarginiais kakliukais ir veržlėmis

Prekės Nr.: 628850
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 764ZB
    Gamintojo pavadinimas 764ZB-M6
    Kakliuko nominalusis ⌀ 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
    Dalių skaičius 10 kakliukų
    su tvirtinimo veržle 10 × M6
    Ilgis 90 mm
    Plotis 65 mm
    Aukštis 20 mm
    Svoris 95 g
    Produkto rūšis Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 628850
    EAN / GTIN 4020772050665
    Gamintojo numeris 50666

    Aprašymas

    Modelis:

    Po 2 kakliukus, kurių ⌀ 4; 5; 6; 7 ir 8 mm. Su 10 veržlių M6 plastikinėje rūšiavimo dėžutėje.

    Apdirbama medžiaga:

    Specialus plienas, grūdintas ir juodintas.

    Tinka:

    Praskečiamas raktas Nr. 628810 nuo dyd. 80/4 iki 125/8 ir Nr. 628820 nuo dyd. 80/5 iki 125/8.

    Pastaba:

    Kakliuko ⌀ = kakliuko nominalusis ⌀ − 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį