Praskečiamas raktas lenktas, Maksimalus ⌀ / kakliuko nominalusis ⌀: 40/3mm

Prekės Nr.: 628810 40/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus ⌀ / kakliuko nominalusis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 764C
Gamintojo pavadinimas 764CC
didžiausias ⌀ 40 mm
Kakliuko nominalusis ⌀ 3 mm
visas ilgis 158 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas 18 mm - 40 mm
Siauras sriegis M4
Produkto rūšis Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628810 40/3
EAN / GTIN 4020772051051
Gamintojo numeris 51052

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos ir juodintos.
Lenktas, su keičiamu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko ⌀ = kakliuko nominalusis ⌀ − 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį