Kablinis raktas su nosele 65/70 mm

Prekės Nr.: 628400 65/70
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1810A
Gamintojo pavadinimas DIN 1810A
išoriniam veržlių ⌀ 65 mm - 70 mm
visas ilgis 240 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628400 65/70
EAN / GTIN 4020772054403
Gamintojo numeris 54403

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Pastaba:

Dyd. 135/145; 260/270 − storis neatitinka DIN normų.
Dydis neįtrauktas į DIN, matmenys panašūs kaip DIN.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį