Šarnyrinis kablinis raktas su nosele 20-35 mm

Prekės Nr.: 628000 20-35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 775D
    Gamintojo pavadinimas 775D
    išoriniam veržlių ⌀ 20 mm - 35 mm
    visas ilgis 165 mm
    Produkto rūšis Kablinis raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 628000 20-35
    EAN / GTIN 4020772051730
    Gamintojo numeris 51730

    Aprašymas

    Modelis:

    Šarnyrinis kablinis raktas su nosele.
    Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir nikeliuotos.

    Paskirtis:

    Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį