Nerūdijančio plieno šarnyrinis kablinis raktas su nosele, Išoriniam veržlių ⌀: 20-35mm

Prekės Nr.: 627990 20-35
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 775
Gamintojo pavadinimas 775NI
išoriniam veržlių ⌀ 20 mm - 35 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visas ilgis 165 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627990 20-35
EAN / GTIN 4020772052188
Gamintojo numeris 52183

Aprašymas

Modelis:

Šarnyrinis kablinis raktas su nosele.
Nerūdijantis plienas.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį