6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute, su 2K Haptoprene rankena 4 mm

Prekės Nr.: 627742 4
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
707 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 4 mm
Geležtės ilgis 120 mm
visas ilgis 210 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627742 4
EAN / GTIN 4067263013372
Gamintojo numeris 627742 4

Aprašymas

Modelis:

Tiesus šešiabriaunis kotas su rutuline galvute.
Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį