6-briaunis tiesus atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena 2 mm

Prekės Nr.: 627722 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
491 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 162 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga smūgiams atsparus plastikas
Paviršius chromuoti
Pasukamas dangtelis ne
Rutulinė galvutė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627722 2
EAN / GTIN 4067263013273
Gamintojo numeris 627722 2

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus.
Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį