6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute su ergonomiškos formos rankena ESD 3 mm

Prekės Nr.: 627633 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip ESD
Šešiabriaunis 3 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 180 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pasukamas dangtelis ne
Rutulinė galvutė taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627633 3
EAN / GTIN 7610733255931
Gamintojo numeris 8206.S 3 ESD

Aprašymas

Modelis:

Tiesus šešiabriaunis kotas su rutuline galvute.
SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį