6-briaunis tiesus atsuktuvas su ergonomiška rankena 2,5 mm

Prekės Nr.: 627500 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 310 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Geležtės ilgis 75 mm
visas ilgis 162 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga smūgiams atsparus plastikas
Paviršius chromuotas
Pasukamas dangtelis ne
Rutulinė galvutė ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627500 2,5
EAN / GTIN 4045197951144
Gamintojo numeris 627500 2,5

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena. Šerdis iš smūgiams atsparaus plastiko su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Šešiabriaunė geležtė iš chromo ir vanadžio plieno, grūdinta (plastiškai kieta), paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį