6-briaunis atsuktuvas elektronikai ESD 1,5 mm

Prekės Nr.: 627495 1,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 1,5 mm
    Geležtės ilgis 65 mm
    visas ilgis 158 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Pasukamas dangtelis taip
    Rutulinė galvutė ne
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627495 1,5
    EAN / GTIN 7610733268467
    Gamintojo numeris 8123.1,5-65 ESD

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiškai padaryta daugiakomponentė rankena su lengvai sukamu dangteliu (smiliaus galui užfiksuoti, kad būtų galima tiksliai dirbti). Optimaliai suformuota greitojo sukimo zona greitam ir efektyviam priveržimui bei jėgos zona didesnių sūkių perdavimui.
    Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Pjovimo briaunos maksimaliai atitinka matmenis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.
    Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

    Paskirtis:

    Preciziškas, efektyvus elektroninių detalių sukimas. Puikiai tinka ir visiems jautriems reguliavimo darbams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį