6-briaunis ilgas atsuktuvas su skersine rankena 12 mm

Prekės Nr.: 627482 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 12 mm
Geležtės ilgis 200 mm
visas ilgis 235 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627482 12
EAN / GTIN 4045197950857
Gamintojo numeris 627482 12

Aprašymas

Modelis:

Patogi daugiakomponentė skersinė rankena iš plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį