6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena 3 mm

Prekės Nr.: 627481 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
731 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 3 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 169 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627481 3
EAN / GTIN 4045197950741
Gamintojo numeris 627481 3

Aprašymas

Modelis:

Patogi daugiakomponentė skersinė rankena iš plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį