6-briaunis atsuktuvas elektronikai Kraftform Micro 0,7 mm

Prekės Nr.: 627470 0,7
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 2054 Micro
    Šešiabriaunis 0,7 mm
    Geležtės ilgis 40 mm
    visas ilgis 137 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627470 0,7
    EAN / GTIN 4013288032072
    Gamintojo numeris 05118060001

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiškai padaryta daugiakomponentė rankena su lengvai sukamu dangteliu (smiliaus galui užfiksuoti, kad būtų galima tiksliai dirbti). Optimaliai suformuota greitojo sukimo zona greitam ir efektyviam priveržimui bei jėgos zona didesnių sūkių perdavimui.
    Geležtės išnerūdijančiojo įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi. Hex-Plus profilis neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sūkio momentą.

    Paskirtis:

    Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį